三洋工具
三洋工具の エンドミル
三洋工具の 超硬エンドミル
三洋工具の スクエア超硬エンドミル
2枚刃スレンダーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51545490
品番
SS2-12
参考基準価格(税別)
¥35,880
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質
超硬MG
刃数
25
全長(mm)
90
刃径(Φmm)
12
柄径(Φmm)
10
適合材
鋳鉄
ねじれ角(°)
25