ピン クレビス(2A6) 91701-08038

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51546057 品番91701-08038
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51546057
2022-01-26
用途:
バイクのメンテナンス時
沼澤工業所 様 (製造業)

純正品が定価より安く手に入るので純正部品はモノタロウより購入しています。

対象商品:
51546057
2018-08-05
用途:
フットレスト取り付け

XS650のフットレスト取り付けに使用しています。
径: 8mm
首下: 38mm
首下-穴中心: 34mm

19人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする