ソリッド センターリーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51546987 品番 CFC-8X120°
参考基準価格(税別)¥26,220 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

チャンハーリング及びカウンターシンキングに万能です。加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。3枚刃ですので安定が良く切削面が綺麗に仕上がります。

仕様【面積範囲】1.5〜8 材質超硬MG 刃数3 全長(mm)39.86 刃長(mm)2.17 柄径(Φmm)6 外径(Φmm)8 首下長(mm)8.86 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼 角度θ(°)120 先端径(Φmm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする