ソリッド センターリーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51547084 品番 CFC-6X90°
参考基準価格(税別)¥21,050 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

チャンハーリング及びカウンターシンキングに万能です。加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。3枚刃ですので安定が良く切削面が綺麗に仕上がります。

仕様【面積範囲】1.5〜6 材質超硬MG 刃数3 全長(mm)34.75 刃長(mm)2.75 柄径(Φmm)6 外径(Φmm)6 首下長(mm)- 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼 角度θ(°)90 先端径(Φmm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする