三洋工具
三洋工具の リーマ
三洋工具の ハンドリーマ
ソリッド センターリーマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51547100
品番
CFC-6X120°
参考基準価格(税別)
¥21,050
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
チャンハーリング及びカウンターシンキングに万能です。加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。3枚刃ですので安定が良く切削面が綺麗に仕上がります。
仕様
【面積範囲】1.5〜6
材質
超硬MG
刃数
3
全長(mm)
34.86
刃長(mm)
1.59
柄径(Φmm)
6
外径(Φmm)
6
首下長(mm)
-
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼
角度θ(°)
120
先端径(Φmm)
0.5