三洋工具
三洋工具の リーマ
三洋工具の ハンドリーマ
ソリッド センターリーマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51547179
品番
CFC-15X120°
参考基準価格(税別)
¥41,170
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
チャンハーリング及びカウンターシンキングに万能です。加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。3枚刃ですので安定が良く切削面が綺麗に仕上がります。
仕様
【面積範囲】2〜15
材質
超硬MG
刃数
3
全長(mm)
44.71
刃長(mm)
4.04
柄径(Φmm)
8
外径(Φmm)
15
首下長(mm)
8.71
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼
角度θ(°)
120
先端径(Φmm)
1