三洋工具
三洋工具の リーマ
三洋工具の ハンドリーマ
先ムクチャッキングリーマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51548186
品番
CR-5.00XMT1
参考基準価格(税別)
¥22,080
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質
超硬K10
全長(mm)
130
直径(Φmm)
5
刃長(mm)
20
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮
シャンク(MT No.)
1
ねじれ角(°)
0