強力型ソリッドメタルソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)70 穴径(Φmm)25.4 刃数70 注文コード51548500 品番P-SMS-70X0.8X25.4
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900
この商品は外径・穴径・刃数など84種類から選べます 他の種類を見る

独自の刃型により切削性の良いメタルソーです。鉄系からステンレス等の切断、溝入れ切断に最適となります。側面振れは加工中ビビリが発生し、切削量の不均一が生じ刃先摩耗寿命低下を助長しボス付の為に取り付け時の振れが抑えられます。

材質超硬K20 刃数70 穴径(Φmm)25.4 ボス径(Φmm)40 外径(Φmm)70 刃幅(mm)0.8 適合材鋳鉄/ステンレス用/樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする