W-AGC-45X60° 柄付Wアンギュラーカッター 三洋工具 51549970

W-AGC-45X60° 柄付Wアンギュラーカッター 三洋工具 51549970
W-AGC-45X60° 柄付Wアンギュラーカッター 三洋工具 51549970

柄付Wアンギュラーカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
角度θ(°)60
外径(Φmm)45
内容量1個注文コード51549970品番W-AGC-45X60°
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥39,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

等角に刃があり溝加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。

材質超硬K20全長(mm)100刃長(mm)12柄径(Φmm)25外径(Φmm)45柄長さ(mm)55適合材鋳鉄、ダクタイル鋼角度θ(°)60首径(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする