ソリッドBIGエンドミル2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51550094 品番 S-BIG2-4.5
参考基準価格(税別)¥10,350 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

汎用性に富んだ2枚刃の標準タイプです。鋳鉄、アルミなど非鉄に最適です。

材質超硬K20 刃数2枚刃 全長(mm)45 刃長(mm)10 刃径(Φmm)4.5 柄径(Φmm)6 適合材鋳鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする