三洋工具
三洋工具の エンドミル
三洋工具の 超硬エンドミル
三洋工具の スクエア超硬エンドミル
ソリッドBIGエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51550110
品番
S-BIG2-5.0
参考基準価格(税別)
¥10,350
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
汎用性に富んだ2枚刃の標準タイプです。鋳鉄、アルミなど非鉄に最適です。
材質
超硬K20
刃数
2枚刃
全長(mm)
50
刃長(mm)
10
刃径(Φmm)
5
柄径(Φmm)
6
適合材
鋳鉄