三洋工具
三洋工具の エンドミル
三洋工具の 超硬エンドミル
三洋工具の スクエア超硬エンドミル
ソリッドBIGエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51550268
品番
S-BIG4-7.5
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥9,667
販売価格(税別)
¥
8,788
バスケットに入れる
汎用性に富んだ4枚刃の標準タイプです。鋳鉄、アルミなど非鉄に最適です。
材質
超硬K20
刃数
4枚刃
全長(mm)
60
刃長(mm)
22
刃径(Φmm)
7.5
柄径(Φmm)
8
適合材
鋳鉄