三洋工具
三洋工具の フライスカッター
三洋工具の 専用カッター
三洋工具の Tスロット
超硬千鳥刃Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全332種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51550609
品番
ST-TC-70X8
参考基準価格(税別)
¥93,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
左右交互ねじれ角と適度すくい角を持ち、切削性に優れます。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。
材質
超硬K20
全長(mm)
180
柄径(Φmm)
42
外径(Φmm)
70
刃幅(mm)
8
柄長さ(mm)
100
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼
首径(Φmm)
35