ST-TC-25X3 超硬千鳥刃Tスロットカッター 三洋工具 51550679

ST-TC-25X3 超硬千鳥刃Tスロットカッター 三洋工具 51550679
ST-TC-25X3 超硬千鳥刃Tスロットカッター 三洋工具 51550679

超硬千鳥刃Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅(mm)3
3
12
8
5
7
9
10
13
15
14
4
6
11
20
16
21
17
24
23
18
19
25
22
外径(Φmm)25
25
20
32
38
75
30
70
35
60
24
18
22
28
65
55
15
16
45
40
50
90
100
80
内容量1個注文コード51550679品番ST-TC-25X3
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

左右交互ねじれ角と適度すくい角を持ち、切削性に優れます。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。

材質超硬K20全長(mm)100柄径(Φmm)20外径(Φmm)25刃幅(mm)3柄長さ(mm)70適合材鋳鉄、ダクタイル鋼首径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする