超硬千鳥刃Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51553619 品番 ST-TC-45X7
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

左右交互ねじれ角と適度すくい角を持ち、切削性に優れます。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。

材質超硬K20 全長(mm)135 柄径(Φmm)25 外径(Φmm)45 刃幅(mm)7 柄長さ(mm)80 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼 首径(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする