2枚刃R付スレンダーエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)6 注文コード51553865 品番R-SS2-6XR0.5
参考基準価格(税別)¥20,930 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は刃径など35種類から選べます 他の種類を見る

ロングネックに設計されています。コーナーR付、多用な加工ができます。

材質超硬MG 刃数10 全長(mm)90 刃径(Φmm)6 柄径(Φmm)4 適合材鋳鉄 コーナー半径R(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする