三洋工具
三洋工具の エンドミル
三洋工具の 超硬エンドミル
三洋工具の スクエア超硬エンドミル
2枚刃R付スレンダーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
20
注文コード
51553890
品番
R-SS2-20XR2.0
参考基準価格(税別)
¥83,950
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ロングネックに設計されています。コーナーR付、多用な加工ができます。
材質
超硬MG
刃数
40
全長(mm)
150
刃径(Φmm)
20
柄径(Φmm)
18
適合材
鋳鉄
コーナー半径R(mm)
2