三洋工具
三洋工具の エンドミル
三洋工具の 超硬エンドミル
三洋工具の スクエア超硬エンドミル
2枚刃R付スレンダーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
12
注文コード
51553935
品番
R-SS2-12XR3.0
参考基準価格(税別)
¥53,940
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ロングネックに設計されています。コーナーR付、多用な加工ができます。
材質
超硬MG
刃数
25
全長(mm)
135
刃径(Φmm)
12
柄径(Φmm)
10
適合材
鋳鉄
コーナー半径R(mm)
3