2枚刃R付スレンダーエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)12 注文コード51554179 品番R-SS2-12XR1.5
参考基準価格(税別)¥52,100 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は刃径など35種類から選べます 他の種類を見る

ロングネックに設計されています。コーナーR付、多用な加工ができます。

材質超硬MG 刃数25 全長(mm)135 刃径(Φmm)12 柄径(Φmm)10 適合材鋳鉄 コーナー半径R(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする