三洋工具
三洋工具の エンドミル
三洋工具の 超硬エンドミル
三洋工具の スクエア超硬エンドミル
4枚刃R付スレンダーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
8
柄径(Φmm)
6
注文コード
51554188
品番
R-SS4-8XR3.0
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・柄径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質
超硬MG
刃数
4枚刃
全長(mm)
70
刃長(mm)
15
刃径(Φmm)
8
柄径(Φmm)
6
適合材
鋳鉄
コーナー半径R(mm)
3