4枚刃R付スレンダーエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)12 柄径(Φmm)10 注文コード51554425 品番R-SS4-12XR1.5
参考基準価格(税別)¥49,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は刃径・柄径など35種類から選べます 他の種類を見る

ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。

材質超硬MG 刃数4枚刃 全長(mm)90 刃長(mm)25 刃径(Φmm)12 柄径(Φmm)10 適合材鋳鉄 コーナー半径R(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする