ソリッドスロッチングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51557776 品番 S-SLE-1.4
参考基準価格(税別)¥8,630 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。

材質超硬K10 全長(mm)40 刃長(mm)4 刃径(Φmm)1.4 柄径(Φmm)4 適合材鋳鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする