三洋工具
三洋工具の エンドミル
三洋工具の 超硬エンドミル
三洋工具の スクエア超硬エンドミル
ソリッドスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51557855
品番
S-SLE-0.5
参考基準価格(税別)
¥12,310
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質
超硬K10
全長(mm)
35
刃長(mm)
3
刃径(Φmm)
0.5
柄径(Φmm)
3
適合材
鋳鉄