三洋工具
三洋工具の エンドミル
三洋工具の 超硬エンドミル
三洋工具の スクエア超硬エンドミル
ソリッドスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51557907
品番
S-SLE-1.3
参考基準価格(税別)
¥9,090
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質
超硬K10
全長(mm)
40
刃長(mm)
4
刃径(Φmm)
1.3
柄径(Φmm)
4
適合材
鋳鉄