ロング2枚刃スレンダーエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51559980 品番 L-SS2-20X150
参考基準価格(税別)¥97,750 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。

材質超硬MG 刃数2枚刃 全長(mm)150 刃長(mm)40 刃径(Φmm)20 柄径(Φmm)18 適合材鋳鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする