三洋工具
三洋工具の エンドミル
三洋工具の 超硬エンドミル
三洋工具の スクエア超硬エンドミル
ロング2枚刃スレンダーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51560007
品番
L-SS2-19X150
参考基準価格(税別)
¥91,310
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質
超硬MG
刃数
2枚刃
全長(mm)
150
刃長(mm)
40
刃径(Φmm)
19
柄径(Φmm)
18
適合材
鋳鉄