三洋工具
三洋工具の エンドミル
三洋工具の 超硬エンドミル
三洋工具の スクエア超硬エンドミル
ロング2枚刃スレンダーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51560034
品番
L-SS2-16X150
参考基準価格(税別)
¥71,070
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質
超硬MG
刃数
2枚刃
全長(mm)
150
刃長(mm)
30
刃径(Φmm)
16
柄径(Φmm)
14
適合材
鋳鉄