三洋工具
三洋工具の エンドミル
三洋工具の 超硬エンドミル
三洋工具の スクエア超硬エンドミル
ロング4枚刃スレンダーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51560217
品番
L-SS4-18X150
参考基準価格(税別)
¥84,400
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質
超硬MG
刃数
4枚刃
全長(mm)
150
刃長(mm)
30
刃径(Φmm)
18
柄径(Φmm)
16
適合材
鋳鉄