三洋工具
三洋工具の エンドミル
三洋工具の 超硬エンドミル
三洋工具の スクエア超硬エンドミル
先ムクスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51560549
品番
SH-SLE-EM-22.0
参考基準価格(税別)
¥85,100
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
先ムク形状で汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。
材質
超硬MG
全長(mm)
135
刃長(mm)
44
刃径(Φmm)
22
柄径(Φmm)
25
柄長さ(mm)
76
適合材
鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂