三洋工具
三洋工具の エンドミル
三洋工具の 超硬エンドミル
三洋工具の スクエア超硬エンドミル
先ムクスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51560576
品番
SH-SLE-EM-30.0
参考基準価格(税別)
¥126,960
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
先ムク形状で汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。
材質
超硬MG
全長(mm)
150
刃長(mm)
60
刃径(Φmm)
30
柄径(Φmm)
32
柄長さ(mm)
73
適合材
鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂