先ムクスロッチングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51560610 品番 SH-SLE-EM-27.0
参考基準価格(税別)¥107,870 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

先ムク形状で汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。

材質超硬MG 全長(mm)145 刃長(mm)54 刃径(Φmm)27 柄径(Φmm)32 柄長さ(mm)75 適合材鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする