三洋工具
三洋工具の エンドミル
三洋工具の 超硬エンドミル
三洋工具の スクエア超硬エンドミル
ソリッドスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51562177
品番
S-SLE-EM-16.0
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。
材質
超硬MG
全長(mm)
80
刃長(mm)
32
刃径(Φmm)
16
柄径(Φmm)
16
適合材
鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂