三洋工具
先ムク柄付Wアンギュラーカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
角度θ(°)
60
60
90
外径(Φmm)
15
10
15
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51562649
品番
SH-WAGC-15X60°
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
等角に刃があり溝加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質
超硬K20
全長(mm)
70
刃長(mm)
3.5
柄径(Φmm)
12
外径(Φmm)
15
柄長さ(mm)
45
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼
角度θ(°)
60
首径(Φmm)
5