SH-WAGC-20X60° 先ムク柄付Wアンギュラーカッター 三洋工具 51562667

SH-WAGC-20X60° 先ムク柄付Wアンギュラーカッター 三洋工具 51562667
SH-WAGC-20X60° 先ムク柄付Wアンギュラーカッター 三洋工具 51562667

先ムク柄付Wアンギュラーカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
角度θ(°)60
外径(Φmm)20
内容量1個注文コード51562667品番SH-WAGC-20X60°
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

等角に刃があり溝加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。

材質超硬K20全長(mm)75刃長(mm)4.5柄径(Φmm)12外径(Φmm)20柄長さ(mm)45適合材鋳鉄、ダクタイル鋼角度θ(°)60首径(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする