ロング2枚刃R付スレンダーエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)20 注文コード51562719 品番R-LSS2-20XR2.0X150
参考基準価格(税別)¥115,460 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は刃径など35種類から選べます 他の種類を見る

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。

材質超硬MG 刃数2枚刃 全長(mm)150 刃長(mm)40 刃径(Φmm)20 柄径(Φmm)18 適合材鋳鉄 コーナー半径R(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする