ロング2枚刃R付スレンダーエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)12 注文コード51562755 品番R-LSS2-12XR1.0X135
参考基準価格(税別)¥68,080 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は刃径など35種類から選べます 他の種類を見る

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。

材質超硬MG 刃数2枚刃 全長(mm)135 刃長(mm)25 刃径(Φmm)12 柄径(Φmm)10 適合材鋳鉄 コーナー半径R(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする