4枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51563507 品番 C-SS4-10
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。ロングネックに設計されています。

材質超硬MG 刃数4枚刃 全長(mm)80 刃長(mm)20 刃径(Φmm)10 柄径(Φmm)8 表面処理TIALNコート 適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする