ソリッドテーパーラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径R(mm)0.2 先端径(Φmm)6 柄径(Φmm)6 注文コード51565896 品番S-TREM2-6XR0.2X1°30'
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はコーナー半径R・先端径・柄径など270種類から選べます 他の種類を見る

寸法が豊富なテーパーラジアスエンドミルです。超微粒子合金を使用しており、優れた切れ味と対チッピング特性を持っています。

材質超硬MG 全長(mm)65 刃長(mm)20 柄径(Φmm)6 適合材鋳鉄 コーナー半径R(mm)0.2 先端径(Φmm)6 片角(°)1°30'

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする