ソリッドテーパーラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径R(mm)0.2 先端径(Φmm)1 柄径(Φmm)4 注文コード51566045 品番S-TREM2-1XR0.2X7°
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はコーナー半径R・先端径・柄径など270種類から選べます 他の種類を見る

寸法が豊富なテーパーラジアスエンドミルです。超微粒子合金を使用しており、優れた切れ味と対チッピング特性を持っています。

材質超硬MG 全長(mm)45 刃長(mm)4 柄径(Φmm)4 適合材鋳鉄 コーナー半径R(mm)0.2 先端径(Φmm)1 片角(°)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする