先ムクスロッチングロングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51566237 品番 SH-LSLE-11.0X35
参考基準価格(税別)¥33,580 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

先ムク形状のため経済的です。鋳鉄、非鉄用です。

材質超硬K20 全長(mm)95 刃長(mm)35 刃径(Φmm)11 柄径(Φmm)20 柄長さ(mm)55 適合材鋳鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする