三洋工具
三洋工具の エンドミル
三洋工具の 超硬エンドミル
三洋工具の スクエア超硬エンドミル
先ムクスロッチングロングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51566246
品番
SH-LSLE-7.0X35
参考基準価格(税別)
¥20,930
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
先ムク形状のため経済的です。鋳鉄、非鉄用です。
材質
超硬K20
全長(mm)
90
刃長(mm)
35
刃径(Φmm)
7
柄径(Φmm)
12
柄長さ(mm)
49
適合材
鋳鉄