ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)5 先端角(°)90 注文コード51566325 品番LSDCC90-5.0
参考基準価格(税別)¥76,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は外径・先端角など20種類から選べます 他の種類を見る

CFRP、アルミ加工に最適です。穴の表も裏も面取り・バリ取り出来ます。先端角90°と60°があります。

材質PCD 刃数2 全長(mm)80 刃長(mm)0.09 先端角(°)90 柄径(Φmm)5 外径(Φmm)5 首下長(mm)12.5 適合材アルミ合金、CFRP 首径(Φmm)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする