三洋工具
三洋工具の フライスカッター
三洋工具の 専用カッター
三洋工具の アングルカッター
ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
3.5
先端角(°)
90
注文コード
51566465
品番
LSDCC90-3.5
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・先端角
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
CFRP、アルミ加工に最適です。穴の表も裏も面取り・バリ取り出来ます。先端角90°と60°があります。
材質
PCD
刃数
1
全長(mm)
80
刃長(mm)
0.5
先端角(°)
90
柄径(Φmm)
4
外径(Φmm)
3.5
首下長(mm)
8.8
適合材
アルミ合金、CFRP
首径(Φmm)
2.1