三洋工具
2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
6
注文コード
51568520
品番
C-RSS2-6XR0.5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付、多用な加工ができます。
材質
超硬MG
刃数
2枚刃
全長(mm)
60
刃長(mm)
10
刃径(Φmm)
6
柄径(Φmm)
4
表面処理
TIALNコート
適合材
鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
コーナー半径R(mm)
0.5