C-RSS2-8XR1.5 2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具 51568574

2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)8注文コード51568574品番C-RSS2-8XR1.5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付、多用な加工ができます。

材質超硬MG刃数2枚刃全長(mm)70刃長(mm)15刃径(Φmm)8柄径(Φmm)6表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼コーナー半径R(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする