C-RSS2-4XR0.2 2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具 51568696

2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)4注文コード51568696品番C-RSS2-4XR0.2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付、多用な加工ができます。

材質超硬MG刃数2枚刃全長(mm)60刃長(mm)10刃径(Φmm)4柄径(Φmm)3表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼コーナー半径R(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする