TIGトーチ水冷式180Aアングル型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)7.6 適合パナソニック デジタル 注文コード51612480 品番WP-24W-25-PD【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) アウトレット
¥97,90014,980
この商品はケーブル長・適合など31種類から選べます 他の種類を見る

質量80gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、連続した長時間の溶接でも疲れません。
コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。
ヘッド全体を冷やすことが出来る優れた冷却構造により、このサイズで180Amp.100%使用率を可能にしています。また、ガスレンズも取付可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 適合パナソニック デジタル ケーブル長(m)7.6 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 本体質量(g)52 溶接電流(A)180(直流・交流) 寸法(幅W×長さL)(mm)17×194 定格使用率(%)100 適合電極径(Φmm)0.5〜2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする