ナイロンメッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1m) 目開き(μm)7 注文コード51612830 品番#508/585-5【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥29,90015,980
この商品は目開き・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・開封済) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ナイロン 幅(mm)1080 メッシュ508/585 定尺(m)30(それ以上はご相談ください。) アズワン品番4-2408-52 開口率(%)2 目開き(μm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする