※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZH2
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
51614029
品番
MXQ12A-30ZH2-M9BLS【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥38,900
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(2) エンドロック
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード