※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
ENシリーズ自在ウレタン車125mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51614440
品番
4205EN-UR125【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,990
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ストッパー
なし
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪